OMRON - OMRF39SML1950 Access.F3SG-SR,PG,Palo a specchio h 1950mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 90.8 mm
Altezza - 1950 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734523240
Codice prodotto
OMRF39SML1950
Cod. produttore
F39SML1950
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
90.8 mm
Altezza:
1950 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
3
Con perno filettato:
no
Palo a specchio da 1950 mm per barriera di sicurezza F3SG-SR/PG fino a 1760 mm