OMRON - OMRF39SML1630 ACCESS.F3SG-SR,PG,PALO A SPECCHIO H 1630


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 90.8 mm
Altezza - 1630 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734523233
Codice prodotto
OMRF39SML1630
Cod. produttore
F39SML1630
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
90.8 mm
Altezza:
1630 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
3
Con perno filettato:
no
Palo a specchio da 1630 mm per barriera di sicurezza F3SG-SR/PG fino a 1440 mm