pagina iniziale

OMRON - OMRF39JG1BD Access.F3SG-RA,SR,PG,CavoRX,M12 a M12,1m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF39JG1BD Access.F3SG-RA,SR,PG,CavoRX,M12 a M12,1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 8

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4548583567948

Codice prodotto

OMRF39JG1BD

Cod. produttore

F39JG1BD

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Irradiato:

no

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo ricevitore F3SG-RA,SR,PG, da M12 a M12, 1 m