EATON INDUSTRIES - Faz-D30/1-RT Interruttore Magnetotermico UL/CSA 30A 1P D 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di poli (totale) - 1
caratteristica di intervento - D
numero di poli protetti - 1
Corrente Nominale - 30 A
conduttore neutro a connessione - No
Confezione
1 PZ
EAN
4015081020294
Codice prodotto
KM102153
Cod. produttore
102153
Produttore
EAO102153
numero di poli (totale):
1
caratteristica di intervento:
D
numero di poli protetti:
1
Corrente Nominale:
30 A
conduttore neutro a connessione:
No
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Numero moduli DIN:
1
tipo di tensione di alimentazione:
AC
dispositivi supplementari possibili:
Sì
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Tensione Nominale:
240 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
sezione conduttore collegabile multifilare:
1÷25 mm²
frequenza:
50÷60 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare:
1÷25 mm²
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
montaggio a incasso:
No
profondità di incasso:
70.5 mm
grado di protezione (IP):
IP20
tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
antideflagrante:
No
categoria di sovratensione:
3
temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷75 °C
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
classe di limitazione energetica:
3
grado di inquinamento:
2







