OMRON - OMRES1CA40-26794400 SENSORE TEMP. INFRA ES1C,400 C,USC.4..20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Puntale
Portata - 0...400 °C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza della sonda - 120 mm
Lunghezza cavo di connessione - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4547648644242
Codice prodotto
OMRES1CA40-26794400
Cod. produttore
ES1CA40-26794400
Produttore
OMR
Modello:
Puntale
Portata:
0...400 °C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza della sonda:
120 mm
Lunghezza cavo di connessione:
2 m
Sensore di temperatura a raggi infrarossi ES1C, corpo in acciaio inox, 0...400 °C, uscita analogica 4...20 mA, cavo 2m