pagina iniziale

OMRON - OMRES1B60120C-17165 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI.60-120 C

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRES1B60120C-17165 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI.60-120 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Puntale

  • Portata - 60...120 °C

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza della sonda - 44.5 mm

  • Lunghezza cavo di connessione - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648047661

Codice prodotto

OMRES1B60120C-17165

Cod. produttore

ES1B60120C-17165

Produttore

OMR

Modello:

Puntale

Portata:

60...120 °C

Materiale:

Plastica

Lunghezza della sonda:

44.5 mm

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

A raggi infrarossi, 60..120°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R