OMRON - OMRES1B140260C-1716 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI.140-260 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Puntale
Portata - 140...260 °C
Materiale - Plastica
Lunghezza della sonda - 44.5 mm
Lunghezza cavo di connessione - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4547648047685
Codice prodotto
OMRES1B140260C-1716
Cod. produttore
ES1B140260C-1716
Produttore
OMR
Modello:
Puntale
Portata:
140...260 °C
Materiale:
Plastica
Lunghezza della sonda:
44.5 mm
Lunghezza cavo di connessione:
3 m
raggi infrarossi, 140..260°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R