pagina iniziale

OMRON - OMREESX972C1 SENSORE-PMS AMPLFORC 5MMNPN IMP-L/B CON4

OMRON
copiacopia
OMRON - OMREESX972C1 SENSORE-PMS AMPLFORC 5MMNPN IMP-L/B CON4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione min. oggetto - 0.8 mm

  • Profondità forca - 9 mm

  • Larghezza forca - 5 mm

  • Distanza di commutazione nominale - 5 mm

  • Max. distanza di commutazione - 5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4547648822275

Codice prodotto

OMREESX972C1

Cod. produttore

EESX972C1

Produttore

OMR

Dimensione min. oggetto:

0.8 mm

Profondità forca:

9 mm

Larghezza forca:

5 mm

Distanza di commutazione nominale:

5 mm

Max. distanza di commutazione:

5 mm

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

26 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

22 mm

Lunghezza del sensore:

13.4 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Distanza del riflettore min.:

-8888 mm

Tempo di reazione:

0.17 ms

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

-8888 mm²

Numero AWG:

24

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Grado di protezione (IP):

IP50

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4.5...26.4 V

Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio conn. 4 PIN luce a infrarossi