pagina iniziale

OMRON - OMREESPX841 AMPLIFICATI A FORCELLA 5 MM ANGOLATO NPN

OMRON
copiacopia
OMRON - OMREESPX841 AMPLIFICATI A FORCELLA 5 MM ANGOLATO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Riflettore incluso - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854518294

Codice prodotto

OMREESPX841

Cod. produttore

EESPX841

Produttore

OMR

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Amplificati a forcella 5 mm angolato NPN impulso-luce connettore