pagina iniziale

OMRON - OMRE6FCWZ5G500PR2M encoder- Incr.dia.60mm 12-24V 500 imp/g 2m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6FCWZ5G500PR2M encoder- Incr.dia.60mm 12-24V 500 imp/g 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 500

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 500...500

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854740411

Codice prodotto

OMRE6FCWZ5G500PR2M

Cod. produttore

E6FCWZ5G500PR2M

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

500

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

500...500

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B + 0

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

0...5000

Diametro dell'albero:

9.985...10 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

60 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Zinco

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Incrementale diam 60mm, 500 ppr, albero 10mm, flangia servo, 12…24Vcc, uscita complemetare, IP65, cavo 2m