OMRON - OMRE6C3CWZ5G-154670 ENCODER- E6C3CWZ5GH1024PR2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Principio fisico di misura - Ottico
Segnale di uscita dell'encoder - A + B + 0
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
4536854871405
Codice prodotto
OMRE6C3CWZ5G-154670
Cod. produttore
E6C3CWZ5G-154670
Produttore
OMR
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Principio fisico di misura:
Ottico
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B + 0
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
5000...5000
Diametro dell'albero:
7...8 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
125000...125000
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


