OMRON - OMRE6C3AG5B1-128235 ENCODER- ASSOLUTI DIAM. 50 MM 12-24 VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 1024
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 1024...1024
Confezione
1 PZ
EAN
4536854871221
Codice prodotto
OMRE6C3AG5B1-128235
Cod. produttore
E6C3AG5B1-128235
Produttore
OMR
Modello:
Generatore di valore assoluto
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
1024
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
1024...1024
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
5000...5000
Diametro dell'albero:
7...8 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
20000...20000
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri