pagina iniziale

OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257314 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257314 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 1024...1024

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854374425

Codice prodotto

OMRE6C2CWZ6C-257314

Cod. produttore

E6C2CWZ6C-257314

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1024

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

1024...1024

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B + 0

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

0...6000

Diametro dell'albero:

5.979...6 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP64

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Tipo di supporto di trasmissione:

Rame

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 1024 imp./giro cavo 2 m