pagina iniziale

OMRON - OMRE6B2CWZ1X-668085 ENCODER, INCREMENTALE, 2000 PPR, 5 VCC,

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6B2CWZ1X-668085 ENCODER, INCREMENTALE, 2000 PPR, 5 VCC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 2000

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 2000...2000

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648296045

Codice prodotto

OMRE6B2CWZ1X-668085

Cod. produttore

E6B2CWZ1X-668085

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

2000

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

2000...2000

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B + 0

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

0...6000

Diametro dell'albero:

5.979...6 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

40 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Encoder, incrementale, 2000 ppr, 5 VCC, Line driver, cavo 2 m