OMRON - OMRE6A2CW5C20005M-1 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 200IMP/G 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 200
Principio fisico di misura - Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione) - 200...200
Confezione
1 PZ
EAN
4536853366506
Codice prodotto
OMRE6A2CW5C20005M-1
Cod. produttore
E6A2CW5C20005M-1
Produttore
OMR
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
200
Principio fisico di misura:
Ottico
Numero di passi per giro (risoluzione):
200...200
Segnale di uscita dell'encoder:
A + B
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
5000...5000
Diametro dell'albero:
3.988...4 mm
Standard per interfacce:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP50
Programmabile:
no
Dimensione di costruzione:
25 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di impulsi per giro:
30000...30000
Tipo di supporto di trasmissione:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


