pagina iniziale

OMRON - OMRE6A2CW3C360PR2M encoder- Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6A2CW3C360PR2M encoder- Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 360

  • Principio fisico di misura - Ottico

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 360...360

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583136939

Codice prodotto

OMRE6A2CW3C360PR2M

Cod. produttore

E6A2CW3C360PR2M

Produttore

OMR

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

360

Principio fisico di misura:

Ottico

Numero di passi per giro (risoluzione):

360...360

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

0...5000

Diametro dell'albero:

3.988...4 mm

Standard per interfacce:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Programmabile:

no

Dimensione di costruzione:

25 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

0...30000

Tipo di supporto di trasmissione:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali AB NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m