OMRON - OMRE69C04B-12854500 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro dell'albero - 13...13 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Programmabile - no
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4536853373498
Codice prodotto
OMRE69C04B-12854500
Cod. produttore
E69C04B-12854500
Produttore
OMR
Modello:
Altri
Diametro dell'albero:
13...13 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Programmabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Altri
Giunti per encoder E6A2


