pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRE5GCRX1A6M000 Temp. controller PRO,1/32 DIN (24x48mm),

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5GCRX1A6M000 Temp. controller PRO,1/32 DIN (24x48mm),

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583504806

Codice prodotto

OMRE5GCRX1A6M000

Cod. produttore

E5GCRX1A6M000

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

24 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

temp. controller PRO,1/32 DIN (24x48mm),morsetti a vite,1 AUX,1 x relè OUT,100-240 VAC