OMRON - OMRE5ECQX4D5M010 TERMOREGOLA-48X96MM.MULTINGR.LOGICA.4AL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583091634
Codice prodotto
OMRE5ECQX4D5M010
Cod. produttore
E5ECQX4D5M010
Produttore
OMR
Numero di circuiti di misura:
1
Intervallo di misura resistenza:
0...0 Ohm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
96 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
60 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
21.6...26.4 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
21.6...26.4 V
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti di scambio:
0
Campo di misura della temperatura:
-200...2300 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC