pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRE5ECQR4A5M010 Temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm)

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ECQR4A5M010 Temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583091863

Codice prodotto

OMRE5ECQR4A5M010

Cod. produttore

E5ECQR4A5M010

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC impulsi/1 x Rel. OUT,4 AUX,EVT. I/P 4,Ht. Burnout SSR fallito.,100-240 VAC