pagina iniziale

OMRON - OMRE5ECCX4A5M004 TERMOREGOLA-48X96MM.MULTINGRESSO.420MA.4

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ECCX4A5M004 TERMOREGOLA-48X96MM.MULTINGRESSO.420MA.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583091924

Codice prodotto

OMRE5ECCX4A5M004

Cod. produttore

E5ECCX4A5M004

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

48x96mm, 3 display,multi ingr.,uscita 4..20mA,4 allarmi,RS485, 2 ingr.even, 100..240Vca