OMRON - OMRE5DCSCT1B Presa per E5DC-B con terminale push-in p


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 12
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734493468
Codice prodotto
OMRE5DCSCT1B
Cod. produttore
E5DCSCT1B
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
12
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
36.2 mm