pagina iniziale

OMRON - OMRE5DCQX2ASM002 termoregola-guida DIN.Ingr.Univ.uscitalogic

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5DCQX2ASM002 termoregola-guida DIN.Ingr.Univ.uscitalogic

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583422162

Codice prodotto

OMRE5DCQX2ASM002

Cod. produttore

E5DCQX2ASM002

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

85 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

canale, riscald./raffredd. ingresso universale,1uscita 12Vc.c/21mA,2uscite ausil,HBA,RS485,100...240Vc.a.