pagina iniziale

OMRON - OMRE5DCCX2DSM000 TERMOREGOLA- GUIDA DIN.INGR.UNIV.USCITAA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5DCCX2DSM000 TERMOREGOLA- GUIDA DIN.INGR.UNIV.USCITAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583422230

Codice prodotto

OMRE5DCCX2DSM000

Cod. produttore

E5DCCX2DSM000

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

85 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

21.6...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

1 canale, riscald./raffredd., ingresso universale, 1 uscita 0/4..20mA, 2 uscite ausil, 24Vc.a./cc