pagina iniziale

OMRON - OMRE5CNHQ2MD-246773 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5CNHQ2MD-246773 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648452755

Codice prodotto

OMRE5CNHQ2MD-246773

Cod. produttore

E5CNHQ2MD-246773

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

78 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

21.6...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi