pagina iniziale

OMRON - OMRE5CCTQX3A5M000 TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. PRO. 116 D

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5CCTQX3A5M000 TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. PRO. 116 D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 48 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583473010

Codice prodotto

OMRE5CCTQX3A5M000

Cod. produttore

E5CCTQX3A5M000

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

48 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

48 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

64 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

PRO, 1/16 DIN (48 x 48 mm), Progr., 3 AUX, 1 x 12 Vc.c. impulso OUT, da 100 a 240 Vc.a.