OMRON - OMRE5C2R20PD-378363 TERMOREGOLA- 48X48MMANALPT100 0-200°C.OC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583418240
Codice prodotto
OMRE5C2R20PD-378363
Cod. produttore
E5C2R20PD-378363
Produttore
OMR
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
48 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
101.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC


