pagina iniziale

OMRON - OMRE5ACRX4A5M009 TERMOREGOLA-96X96MM.MULTINGRESSO.REL .4A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ACRX4A5M009 TERMOREGOLA-96X96MM.MULTINGRESSO.REL .4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583349858

Codice prodotto

OMRE5ACRX4A5M009

Cod. produttore

E5ACRX4A5M009

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

96 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

96x96mm,3 display,multi ingr.,uscita a relè 5A/250Vca, 4Al,HBA trifase, RS485, 2 ingr.evento, 100..240Vca