pagina iniziale

OMRON - OMRE5ACCC4D5M013 Temp. controller PRO 1/4 DIN (96x96mm) 2x0/

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ACCC4D5M013 Temp. controller PRO 1/4 DIN (96x96mm) 2x0/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583350403

Codice prodotto

OMRE5ACCC4D5M013

Cod. produttore

E5ACCC4D5M013

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

0...0 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

96 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

96 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

21.6...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

temp. controllore, PRO, 1/4 DIN (96x96mm), 2x0/4-20mA corr. USCITA,4 AUX,EVT. I/P 6, Orlo. SP I/P,Trasf. USCITA, 24VAC/DC