OMRON - OMRE58CIFQ2E TERMOREGOLA- CAVO ADATT PER TERMOREGOLAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 38.4 kBit/s
Tipo di collegamento lato primario - Altri
Interfaccia lato primario - USB
Bidirezionale - sì
Interfaccia lato secondario - USB
Confezione
1 PZ
EAN
4548583097667
Codice prodotto
OMRE58CIFQ2E
Cod. produttore
E58CIFQ2E
Produttore
OMR
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):
38.4 kBit/s
Tipo di collegamento lato primario:
Altri
Interfaccia lato primario:
USB
Bidirezionale:
sì
Interfaccia lato secondario:
USB
Tipo di collegamento lato secondario:
Altri
Protezione da sovracorrente:
no
Consumo nominale:
0 mA