pagina iniziale

OMRON - OMRE52EP6352BG14GB TERMOREGOLA- PT100.DIAM=6MM. L=35MM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE52EP6352BG14GB TERMOREGOLA- PT100.DIAM=6MM. L=35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Puntale

  • Portata - -50...400 °C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza della sonda - 35 mm

  • Lunghezza cavo di connessione - 2 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4547648954112

Codice prodotto

OMRE52EP6352BG14GB

Cod. produttore

E52EP6352BG14GB

Produttore

OMR

Modello:

Puntale

Portata:

-50...400 °C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza della sonda:

35 mm

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta