pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZMV612M SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE NPN CAV

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ZMV612M SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE NPN CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza nominale di scansione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648689311

Codice prodotto

OMRE3ZMV612M

Cod. produttore

E3ZMV612M

Produttore

OMR

Distanza nominale di scansione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente max. di uscita:

100 mA

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con funzione di oscuramento:

no

Tipo di luce:

Luce bianca

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

32.2 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

20 mA

Con connessione in fibra ottica:

no

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Con ottica intercambiabile:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

24

Miniatura acciaio cc radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN cavo 2 metri