pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZMT81L5M sensore-miniatura acc.emett.sbarr.15mPNP 5m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ZMT81L5M sensore-miniatura acc.emett.sbarr.15mPNP 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 15000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648719148

Codice prodotto

OMRE3ZMT81L5M

Cod. produttore

E3ZMT81L5M

Produttore

OMR

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore

Angolo di apertura:

3 °

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

15 m

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

32.2 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Min. distanza del riflettore:

-8888 mm

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

-8888 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

870 nm

Numero AWG:

25

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con blocco di ravvio:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Miniatura acciaio cc radiali emettitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m