pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZMB61T2M sensore- min.acciaio trasp.0.5m NPN cavo2m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ZMB61T2M sensore- min.acciaio trasp.0.5m NPN cavo2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648797276

Codice prodotto

OMRE3ZMB61T2M

Cod. produttore

E3ZMB61T2M

Produttore

OMR

Max. Campo di rilevamento:

500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Campo di rilevamento nominale:

500 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Con funzione timer:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Materiale (del corpo):

Metallo

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Min. distanza del riflettore:

100 mm

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tempo di reazione:

1 ms

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Diametro del sensore:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

32.2 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

-8888 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Miniatura acciaio ccradiali per trasparenti riflessione 500mm NPN imp-luce/buio cavo 2m