pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZLS66-12980600 SENSORE- MIN.RAD.REFLEX BGS200MM NPN CON

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 20...200 mm

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648677035

Codice prodotto

OMRE3ZLS66-12980600

Cod. produttore

E3ZLS66-12980600

Produttore

OMR

Distanza operativa:

20...200 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Portata del campo di protezione:

0.2 m

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Miniatura cc radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8