OMRON - OMRE3XZV9 AMPLIFICATORE PER FIBRE OTTICA, DOPPIO D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V 
- Corrente max. di uscita - 100 mA 
- Distanza nominale di scansione - -8888 mm 
- Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4550431043290
Codice prodotto
OMRE3XZV9
Cod. produttore
E3XZV9
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Corrente max. di uscita:
100 mA
Distanza nominale di scansione:
-8888 mm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
36.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
75 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
0.1 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
-8888


