pagina iniziale

OMRON - OMRE3XZV7 AMPLIFICATORE PER FIBRE OTTICA, DOPPIO D

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3XZV7 AMPLIFICATORE PER FIBRE OTTICA, DOPPIO D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Distanza nominale di scansione - -8888 mm

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431043276

Codice prodotto

OMRE3XZV7

Cod. produttore

E3XZV7

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Distanza nominale di scansione:

-8888 mm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

36.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

75 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

0.1 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

Numero AWG:

-8888

Amplificatore per fibre ottica, doppio display digitale, funzione smart tuning, NPN, uscita singola, ingresso esterno, connettore di sistema