OMRON - OMRE3XNA11F2MOMS-23 SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE NPN CAVO2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Corrente max. di uscita - 50 mA
Grado di protezione (IP) - IP50
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4547648358828
Codice prodotto
OMRE3XNA11F2MOMS-23
Cod. produttore
E3XNA11F2MOMS-23
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Corrente max. di uscita:
50 mA
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione:
20000 Hz
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
31.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
67.3 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Indicatore a barre
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
35 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
24