OMRON - OMRE3TFD122M Sensore fotoelettrico. a luce diffusa. 30 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 5...30 mm
Corrente max. di uscita - 50 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...26.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4536853289898
Codice prodotto
OMRE3TFD122M
Cod. produttore
E3TFD122M
Produttore
OMR
Distanza di rilevazione:
5...30 mm
Corrente max. di uscita:
50 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10.8...26.4 V
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Altri
Max. Campo di rilevamento:
30 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Min. distanza del riflettore:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0.03 m
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
20.8 mm
Lunghezza del sensore:
3.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
-8888 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Numero AWG:
27
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V