OMRON - OMRE3TCD13M5J103M SENSORE MICRO PES. M6. RIFLETTENTE DIFFU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica -10 V ... +10 V - no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648973038
Codice prodotto
OMRE3TCD13M5J103M
Cod. produttore
E3TCD13M5J103M
Produttore
OMR
Grado di protezione (IP):
IP65
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no