pagina iniziale

OMRON - OMRE3SGS3B45M-13026 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della forcella - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Profondità della forcella - 45 mm

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853286514

Codice prodotto

OMRE3SGS3B45M-13026

Cod. produttore

E3SGS3B45M-13026

Produttore

OMR

Larghezza della forcella:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Corrente max. di uscita:

100 mA

Profondità della forcella:

45 mm

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Dimensione minima dell'oggetto:

3 mm

Max. Campo di rilevamento:

3 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

20 mm

Lunghezza del sensore:

72 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Min. distanza del riflettore:

-8888 mm

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero AWG:

24

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Miniatura cc forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m