OMRON - OMRE3SDCN21 SENSORE- LETTORE DI TACCA RGB. HDR. DIST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza nominale di scansione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Corrente max. di uscita - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4548583819047
Codice prodotto
OMRE3SDCN21
Cod. produttore
E3SDCN21
Produttore
OMR
Distanza nominale di scansione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente max. di uscita:
100 mA
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Con funzione di oscuramento:
no
Tipo di luce:
LED multicolore
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
56.9 mm
Lunghezza del sensore:
83.6 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
40 mA
Area del punto luminoso:
4 mm²
Con connessione in fibra ottica:
no
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con ottica intercambiabile:
sì
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Zinco
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Altri
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
-8888