OMRON - OMRE3SCR112MOMS-239 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 40 mA
Distanza di rilevazione - 0...3000 mm
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Segnalazione di preavaria - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536853283629
Codice prodotto
OMRE3SCR112MOMS-239
Cod. produttore
E3SCR112MOMS-239
Produttore
OMR
Corrente max. di uscita:
40 mA
Distanza di rilevazione:
0...3000 mm
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
sì
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Larghezza del sensore:
40.4 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Tempo di reazione:
1 ms
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
29.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no