pagina iniziale

OMRON - OMRE3SCL2M1J03M SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3SCL2M1J03M SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Campo di rilevamento nominale - 500 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648357524

Codice prodotto

OMRE3SCL2M1J03M

Cod. produttore

E3SCL2M1J03M

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Campo di rilevamento nominale:

500 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Campo di regolazione:

50...500 mm

Distanza di rilevazione:

5...500 mm

Max. Campo di rilevamento:

500 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Triangolazione:

Soppressione dello sfondo

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Larghezza del sensore:

15.4 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

40 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

2 ms

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

43.7 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Min. distanza del riflettore:

50 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

860 nm

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Miniatura cc metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio conn. Volante M12