OMRON - OMRE3SAT31-13052100 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...7000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 7000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
4536853282431
Codice prodotto
OMRE3SAT31-13052100
Cod. produttore
E3SAT31-13052100
Produttore
OMR
Distanza di rilevazione:
0...7000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
7000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
sì
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
30 V
Temperatura ambiente:
-40...70 °C