pagina iniziale

OMRON - OMRE3SAR41-13043800 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3SAR41-13043800 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 2000 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Riflettore incluso - no

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853282639

Codice prodotto

OMRE3SAR41-13043800

Cod. produttore

E3SAR41-13043800

Produttore

OMR

Max. Campo di rilevamento:

2000 mm

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Corrente max. di uscita:

100 mA

Con funzione timer:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Diametro del sensore:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

42.3 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m