pagina iniziale

OMRON - OMRE3NXFA54 SENSORE- UNITA DIGITALE AVANZATA PER FIB

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3NXFA54 SENSORE- UNITA DIGITALE AVANZATA PER FIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583424210

Codice prodotto

OMRE3NXFA54

Cod. produttore

E3NXFA54

Produttore

OMR

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

33.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

76.9 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Visualizzazione:

Digitale

Procedura di impostazione:

Automatico

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

0.1 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Ampiezza di emissione nominale:

-8888 mm

Frequenza di commutazione:

16000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP50

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Materiale del nucleo fibra ottica:

Plastica

Con funzione tempo:

Numero AWG:

-8888

Unità digitale avanzata per fibra ottica 1 input 1 output, smart tuning 10.000 punti, PNP, conn.M8