OMRON - OMRE3NXFA0 SENSORE- UNITA DI COMUNICAZIONE AMPLIFIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Distanza nominale di scansione - -8888 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4548583375222
Codice prodotto
OMRE3NXFA0
Cod. produttore
E3NXFA0
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Distanza nominale di scansione:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione:
-8888 Hz
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
33.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
95.9 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Altri
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
24


