OMRON - OMRE3NXCA8 sensore- Amplificatore a fibra. modello sta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza nominale di scansione - -8888 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Corrente max. di uscita - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4548583817296
Codice prodotto
OMRE3NXCA8
Cod. produttore
E3NXCA8
Produttore
OMR
Distanza nominale di scansione:
-8888 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente max. di uscita:
100 mA
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Tipo di luce:
Luce bianca
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
33.5 mm
Lunghezza del sensore:
71.8 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
0.1 mA
Area del punto luminoso:
-8888 mm²
Con connessione in fibra ottica:
sì
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Con ottica intercambiabile:
no
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
sì
Numero AWG:
-8888


