OMRON - OMRE3NCLH022M SENSORE- SENSORE LASER LETTURA DIRETTA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione - Sistema di riflessione
Esecuzione dell'uscita analogica - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4548583376137
Codice prodotto
OMRE3NCLH022M
Cod. produttore
E3NCLH022M
Produttore
OMR
Principio di scansione:
Sistema di riflessione
Esecuzione dell'uscita analogica:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Velocità di output:
12500 Hz
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
12.4 mm
Diametro del sensore:
0.8 mm
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
28.9 mm
Procedura di impostazione:
Teach-In
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Risoluzione geometrica:
75 mm
Classe di protezione laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Punto luce:
0.5 mm²
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Intervallo di misura lunghezza:
0...1000 mm
Metodo di misurazione ottica della distanza:
Triangulation
Frequenza di commutazione:
12500 Hz
Standard per interfacce:
Ethernet
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Messaggio di pre-guasto:
no
Materiale della superficie ottica:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
28